Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 ISO 7042 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 ISO 7042 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 20 ISO 7042 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402362
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070421100200000
EAN/GTIN:
     4051426170538
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M20 10 galv.verz. 50 Stück ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.110· Normart: ISO 7042
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070421100200000
Werksnummer:
8000208804
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,066000
Gewicht brutto Kg:
0,066000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
ISO 7042 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 1,0917*
€ 1,5081*
8 Tage
250
50
€ 7,99*
ab € 1,1945*
€ 1,5745*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 1,1837*
€ 1,5888*
2 Tage
175
50
€ 5,59*
ab € 1,2153*
€ 1,5953*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,3656*
€ 1,8056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5888*
€ 1,89067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4812*
€ 1,76263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4312*
€ 1,70313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4137*
€ 1,6823
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1837*
€ 1,4086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.