Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Unterlegscheibe 20 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402497
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909249200000
EAN/GTIN:
     4043952754313
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 20 A 2 200 HV 10 Stück ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.924· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909249200000
Werksnummer:
8000211712
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
10
€ 4,30*
ab € 0,2061*
€ 0,3184*
7 Tage
160
10
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3225*
2 Tage
154
10
€ 5,59*
ab € 0,2289*
€ 0,3289*
Lager 1955
220
10
€ 5,99*
ab € 0,2249*
€ 0,3315*
7 Tage
220
10
€ 7,99*
ab € 0,2389*
€ 0,3489*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,3249*
€ 0,38663
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2249* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 3,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.