Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 20 A 2 200 HV 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070909249200000
EAN/GTIN:
     4043952754313
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 20 VE=K (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.924 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
21 mm
Außen-Ø:
37 mm
Oberfläche:
Blank
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 0,2061*
€ 0,3184*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3225*
Lager 4BULW
147
10
€ 5,59*
ab € 0,2289*
€ 0,3289*
7 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 0,2249*
€ 0,3315*
8 Tage
210
10
€ 7,99*
ab € 0,2389*
€ 0,3489*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,3289*
€ 0,39139
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3089*
€ 0,36759
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2989*
€ 0,35569
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2889*
€ 0,34379
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2289* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 3,289* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.