Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe A 13 DIN 6798 Form A außengezahnt 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe A 13 DIN 6798 Form A außengezahnt 14310
Fächerscheibe A 13 DIN 6798 Form A außengezahnt 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067989610130000
EAN/GTIN:
     4043952478639
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
DIN 6798
Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 13 1.4310 100 Stück ~DIN 6798 1.4310 Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 13 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 13mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.961· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067989610130000
Werksnummer:
8000207112
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 13
Norm:
DIN 6798 Form A außengezahnt
Produktart:
Fächerscheibe
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0231*
€ 0,0354*
6 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0369*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0255*
€ 0,0371*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0234*
€ 0,0375*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.