Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403294
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909240100000
EAN/GTIN:
     4043952505427
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 A 2 200 HV 250 Stück ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.924· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909240100000
Werksnummer:
8000211701
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
250
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
4 Tage
3500
250
€ 4,30*
ab € 0,0167*
€ 0,0254*
1 Tag
2450
250
€ 5,59*
ab € 0,0185*
€ 0,0267*
Lager 1955
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,0181*
€ 0,0271*
7 Tage
3000
250
€ 7,99*
ab € 0,0193*
€ 0,0278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 6,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.