Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 A 2 200 HV 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070909240100000
EAN/GTIN:
     4043952505427
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07090.924 · Normart: ISO 7090 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
Blank
Ausführung:
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
A 2 200 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
250
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0183*
5 Tage
3750
250
€ 4,30*
ab € 0,0166*
€ 0,0251*
6 Tage
5500
250
€ 5,99*
ab € 0,0179*
€ 0,0264*
Lager 4BULW
3850
250
€ 5,59*
ab € 0,0186*
€ 0,0264*
7 Tage
5500
250
€ 7,99*
ab € 0,0193*
€ 0,0275*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Box
ab 1250000 Boxen
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.