Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 10 x 36 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 10 x 36 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Knebelkerbstift 10 x 36 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403519
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087420000100036
EAN/GTIN:
     4043952581698
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 10x 36 Stahl 25 Stück ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 10 x 36 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087420000100036
Werksnummer:
8000219331
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021440
Gewicht brutto Kg:
0,021440
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 36
Norm:
ISO 8742 m.kurzen Kerben
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 1,8995*
€ 2,6263*
7 Tage
75
25
€ 7,99*
ab € 2,1269*
€ 2,7469*
1 Tag
53
25
€ 5,59*
ab € 2,1269*
€ 2,7469*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 2,0889*
€ 2,7805*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,395*
€ 3,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7805*
€ 3,3088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6197*
€ 3,11744
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4789*
€ 2,94989
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3989*
€ 2,85469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3489*
€ 2,79519
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0889*
€ 2,48579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,5125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.