Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase Messing gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase Messing gedreht
Unterlegscheibe 10 ISO 7090 m.Fase Messing gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403641
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070907070100000
EAN/GTIN:
     4051426600486
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 10 Messing gedreht 100 Stück ISO 7090 Messing gedreht Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.707· Normart: ISO 7090· Oberfläche: gedreht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070907070100000
Werksnummer:
8000211696
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Messing gedreht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0978*
€ 0,1446*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1098*
€ 0,1538*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1078*
€ 0,1541*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,1147*
€ 0,1607*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1337*
€ 0,1857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.