Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 10 ISO 7093-2 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 10 ISO 7093-2 Messing
Unterlegscheibe 10 ISO 7093-2 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403887
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070937020100000
EAN/GTIN:
     4051426661784
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-2 10 Messing 100 Stück ISO 7093-1 Messing Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.702· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070937020100000
Werksnummer:
8000211931
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010980
Gewicht brutto Kg:
0,010980
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7093-2
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,2683*
€ 0,3644*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,2983*
€ 0,3883*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,2938*
€ 0,3925*
6 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,3114*
€ 0,4014*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3414*
€ 0,4414*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3781*
€ 0,44994
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2938* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.