| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000211931 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070937020100000 EAN/GTIN: 4051426661784 |
| |
|
| | |
| ISO 7093-1 Messing Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07093.702 · Normart: ISO 7093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse C | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Messing Scheibe, din 9021, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2683* | € 0,3644* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2983* | € 0,3883* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2938* | € 0,3925* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3114* | € 0,4014* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3414* | € 0,4414* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2983* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|