Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring 36 x42 x2 DIN 7603 Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring 36 x42 x2 DIN 7603 Kupfer
Flachdichtring 36 x42 x2 DIN 7603 Kupfer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076037010360042
EAN/GTIN:
     4043952518472
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Flachdichtring DIN 7603 36x42x2 Kupfer 50 Stück DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 36 x42 x2 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 36mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.701· Länge: 42mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076037010360042
Werksnummer:
8000214164
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36 x42 x2
Norm:
DIN 7603
Produktart:
Flachdichtring
Ausfuehrung:
Kupfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1244
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2421*
€ 0,3366*
6 Tage
1200
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2616*
€ 0,3416*
1 Tag
1155
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,2691*
€ 0,3591*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2455*
€ 0,3617*
Lager 1955
1650
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2643*
€ 0,3621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3621*
€ 0,4309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.