Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 8 x 20 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 8 x 20 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant 010.9
Flachkopfschraube M 8 x 20 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404604
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801020080020
EAN/GTIN:
     4051426558787
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M8x 20 010.9 200 Stück ISO 7380-2 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.102· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073801020080020
Werksnummer:
8000212755
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010300
Gewicht brutto Kg:
0,010300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20
Norm:
ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9720
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,041*
€ 0,0573*
4 Tage
7800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0436*
€ 0,0647*
2 Tage
7560
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,049*
€ 0,0678*
Lager 1955
10800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0479*
€ 0,0685*
8 Tage
10800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,051*
€ 0,0704*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0479* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.