Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M8x 20 010.9 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801020080020
EAN/GTIN:
     4051426558787
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.102 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: Linsenflanschschraube, Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, iso 7380 m8 x 20, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9720
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,041*
€ 0,0573*
4 Tage
7800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0436*
€ 0,0647*
Lager 4BULW
7560
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,049*
€ 0,0678*
6 Tage
10800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0479*
€ 0,0685*
8 Tage
10800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,051*
€ 0,0704*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.