Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 2,5 x 5 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Linsenschraube M 2,5 x 5 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt
Linsenschraube M 2,5 x 5 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404832
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079854149025005
EAN/GTIN:
     4043952550502
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M2,5x5-H 4.8 galv.verz. 200St. DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 5 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.414· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079854149025005
Werksnummer:
8000216982
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 5 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00998*
€ 0,01545*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0112*
€ 0,0162*
Lager 1955
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0165*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0116*
€ 0,017*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0136*
€ 0,0198*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0108* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.