Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M2,5x5-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854149025005
EAN/GTIN:
     4043952550502
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 5 -H VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.414 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00998*
€ 0,01545*
Lager 4BULW
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0112*
€ 0,0162*
7 Tage
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0165*
7 Tage
2000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0116*
€ 0,017*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0136*
€ 0,0198*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.