Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring 26 x34 x2 DIN 7603 Kupfer


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachdichtring 26 x34 x2 DIN 7603 Kupfer
Flachdichtring 26 x34 x2 DIN 7603 Kupfer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404987
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076037010260034
EAN/GTIN:
     4043952518410
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Flachdichtring DIN 7603 26x34x2 Kupfer 100 Stück DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 26 x34 x2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 26mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.701· Länge: 34mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076037010260034
Werksnummer:
8000214158
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
26 x34 x2
Norm:
DIN 7603
Produktart:
Flachdichtring
Ausfuehrung:
Kupfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1755
100
€ 4,30*
ab € 0,2216*
€ 0,2948*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,295*
1 Tag
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,2462*
€ 0,3162*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,2393*
€ 0,3163*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2984*
€ 0,3784*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2393*
€ 0,28477
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2393* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 31,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.