Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheibe I 17 DIN 6797 Form I innengezahnt Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zahnscheibe I 17 DIN 6797 Form I innengezahnt Federstahl
Zahnscheibe I 17 DIN 6797 Form I innengezahnt Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405411
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067970049170000
EAN/GTIN:
     4043952475713
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
Zahnscheibe DIN 6797 FormI innengezahnt I 17 Federstahl 100 Stück ~DIN 6797 Federstahl Form I Zahnscheiben · innengezahnt - Abmessung: I 17 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 17mm· Gruppencode: 06797.004· Normart: DIN 6797· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067970049170000
Werksnummer:
8000206857
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
I 17
Norm:
DIN 6797 Form I innengezahnt
Produktart:
Zahnscheibe
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
5 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,0977*
€ 0,1428*
5 Tage
450
100
€ 5,49*
ab € 0,107*
€ 0,148*
2 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,1087*
€ 0,1507*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,128*
€ 0,1533*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.