| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000206857 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067970049170000 EAN/GTIN: 4043952475713 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6797 Federstahl Form I Zahnscheiben · innengezahnt - Abmessung: I 17 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 17mm · Gruppencode: 06797.004 · Normart: DIN 6797 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Form I | Ausführung: | Zahnscheiben, I = innengezahnt | Material: | Federstahl | Durchmesser: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,14* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0972* | € 0,1413* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1087* | € 0,1487* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1056* | € 0,1489* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1136* | € 0,1556* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1087* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|