Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x 40 ISO 8676 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 40 ISO 8676 VG 44449
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 40 ISO 8676 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405669
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086761000200040
EAN/GTIN:
     4043952572412
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M20x1,5x 40 10.9 50 Stück ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 08676.100· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086761000200040
Werksnummer:
8000218287
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,162000
Gewicht brutto Kg:
0,162000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x 40
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6587*
€ 0,9087*
5 Tage
150
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7075*
€ 0,9175*
1 Tag
70
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,733*
€ 0,953*
Lager 1955
150
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 0,9612*
7 Tage
150
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,746*
€ 0,966*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,9612*
€ 1,14383
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9206*
€ 1,09551
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 48,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.