Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M20x1,5x 40 10.9 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218287
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     86761000200040
EAN/GTIN:
     4043952572412
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
162 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 20 x1,5 x 40
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 08676.100· Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6487*
€ 0,9087*
5 Tage
150
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6975*
€ 0,9175*
1 Tag
70
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,733*
€ 0,953*
5 Tage
150
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 0,9612*
Lager 8760
150
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,736*
€ 0,976*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,736* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.