Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x1,5 x 45 ISO 8676 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 45 ISO 8676 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 16 x1,5 x 45 ISO 8676 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405937
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086761100160045
EAN/GTIN:
     4043952572627
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M16x1,5x 45 10.9 galv.verz. 50 Stück ISO 8676 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 08676.110· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086761100160045
Werksnummer:
8000218360
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,099000
Gewicht brutto Kg:
0,099000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x1,5 x 45
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4037*
€ 0,5783*
1 Tag
875
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4496*
€ 0,5996*
Lager 1955
1250
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4415*
€ 0,6046*
7 Tage
1250
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4695*
€ 0,6295*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5467*
€ 0,7267*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6046*
€ 0,71947
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5415*
€ 0,64439
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5315*
€ 0,63249
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5115*
€ 0,60869
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.