Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M16x1,5x 45 10.9 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086761100160045
EAN/GTIN:
     4043952572627
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode: 08676.110 · Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,4037*
€ 0,5683*
Lager 4BULW
875
50
€ 5,59*
ab € 0,4496*
€ 0,5996*
6 Tage
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,4415*
€ 0,6046*
7 Tage
1250
50
€ 7,99*
ab € 0,4695*
€ 0,6295*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5467*
€ 0,7267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5996*
€ 0,71352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5896*
€ 0,70162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5696*
€ 0,67782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.