Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 6 x 60 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 6 x 60 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 6 x 60 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406127
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079780010060060
EAN/GTIN:
     4043952532379
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 6x 60 Stahl Kegel 1:50 25 Stück DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 6 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079780010060060
Werksnummer:
8000214765
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014100
Gewicht brutto Kg:
0,014100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 6 x 60
Norm:
DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
325
100
Frei Haus
ab € 0,694*
€ 1,0108*
4 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,0099*
€ 1,4018*
5 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,435*
7 Tage
375
25
€ 7,99*
ab € 1,115*
€ 1,465*
Lager 1955
375
25
€ 5,99*
ab € 1,1149*
€ 1,4876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4876*
€ 1,77024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4612*
€ 1,73883
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3349*
€ 1,58853
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3049*
€ 1,55283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2349*
€ 1,46953
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1149*
€ 1,32673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.