Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x1,25x 50 ISO 8676 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x1,25x 50 ISO 8676 VG 44416
Sechskantschraube M 12 x1,25x 50 ISO 8676 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406249
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086768000121050
EAN/GTIN:
     4043952573181
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M12x1,25x 50 8.8 100 Stück ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 08676.800· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086768000121050
Werksnummer:
8000218423
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,053590
Gewicht brutto Kg:
0,053590
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,25x 50
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1903*
€ 0,2616*
4 Tage
810
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2079*
€ 0,2679*
1 Tag
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2113*
€ 0,2713*
Lager 1955
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2055*
€ 0,2815*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2205*
€ 0,2905*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.