Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M12x1,25x 50 8.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086768000121050
EAN/GTIN:
     4043952573181
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 08676.800 · Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1903*
€ 0,2616*
4 Tage
810
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2079*
€ 0,2679*
Lager 4BULW
630
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2113*
€ 0,2713*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2055*
€ 0,2815*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2205*
€ 0,2905*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2113* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 27,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.