Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 5 x 20 -Z DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 5 x 20 -Z DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ 4.8 galvanisch verzinkt
Linsenschraube M 5 x 20 -Z DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406353
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079854150050020
EAN/GTIN:
     4043952551578
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PZ M5x20-Z 4.8 galv.verz. 1000St. DIN 7985 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 20 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.415· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079854150050020
Werksnummer:
8000217094
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20 -Z
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0336*
5 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0241*
€ 0,0337*
1 Tag
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0268*
€ 0,0353*
Lager 1955
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0263*
€ 0,0358*
6 Tage
5000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0281*
€ 0,0369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.