Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PZ M5x20-Z 4.8 galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000217094
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     79854150050020
EAN/GTIN:
     4043952551578
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,41 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ
Hauptmerkmal:
M 5 x 20 -Z
Ausführung:
4.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 7985 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 20 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.415· Normart DIN 7985
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0336*
5 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0241*
€ 0,0337*
1 Tag
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0268*
€ 0,0353*
6 Tage
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0263*
€ 0,0358*
Lager 8760
5000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0281*
€ 0,0369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.