Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 20 x 100 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 20 x 100 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 20 x 100 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406807
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079780010200100
EAN/GTIN:
     4043952532966
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 20x 100 Stahl Kegel 1:50 1 Stück DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 20 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079780010200100
Werksnummer:
8000214824
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,249000
Gewicht brutto Kg:
0,249000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 20 x 100
Norm:
DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7978
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
5
€ 4,90*
ab € 4,7389*
€ 4,7389*
4 Tage
70
5
€ 4,30*
ab € 3,3738*
€ 4,9209*
Lager 1955
70
5
€ 5,99*
ab € 3,5809*
€ 5,087*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,5966*
€ 6,3166*
3 Tage
63
5
€ 4,95*
ab € 4,9801*
€ 6,8001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,087*
€ 6,05353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8039*
€ 5,71664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6139*
€ 5,49054
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,5509*
€ 5,41557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3409*
€ 5,16567
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5809*
€ 4,26127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.