Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7978 A 20X100 Kegelstift, mit Innengewinde, Ausführung A, Stahl, A 20x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07978_AK.JPG
D07978_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7978 A 20X100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7978 A 20X100
EAN/GTIN:
     4043952532966
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 20 x 100 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ausführung A Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 7978 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20.00
Form:
Ausführung A
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7978
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7978, DIN7978 A 20X100, 501DIN7978 A 20X100
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
5
€ 4,30*
ab € 3,3738*
€ 4,8309*
5 Tage
70
5
€ 5,99*
ab € 3,5955*
€ 4,9611*
Lager 8670
70
5
€ 4,90*
ab € 3,6475*
€ 4,9675*
2 Tage
63
5
€ 4,95*
ab € 3,7074*
€ 5,0274*
1 Tag
49
5
€ 5,59*
ab € 3,7691*
€ 5,1091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,9675*
€ 5,91133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7775*
€ 5,68523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6075*
€ 5,48293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3975*
€ 5,23303
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6475*
€ 4,34053
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,8375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.