Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring 10 x13,5x1 DIN 7603 Aluminium


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachdichtring 10 x13,5x1 DIN 7603 Aluminium
Flachdichtring 10 x13,5x1 DIN 7603 Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406886
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076033000100013
EAN/GTIN:
     4043952517901
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Flachdichtring DIN 7603 10x13,5x1 Aluminium 100 Stück DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 10 x13,5x1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.300· Länge: 13mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076033000100013
Werksnummer:
8000214095
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x13,5x1
Norm:
DIN 7603
Produktart:
Flachdichtring
Ausfuehrung:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4900
100
€ 4,30*
ab € 0,0649*
€ 0,0943*
6 Tage
5300
100
€ 4,90*
ab € 0,0702*
€ 0,0963*
Lager 1955
7500
100
€ 5,99*
ab € 0,0698*
€ 0,0989*
2 Tage
5250
100
€ 5,59*
ab € 0,0721*
€ 0,0989*
3 Tage
6750
100
€ 5,49*
ab € 0,0733*
€ 0,1047*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0698* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.