Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 6 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 6 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Flachkopfschraube M 6 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407437
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809200060016
EAN/GTIN:
     4043952514207
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M6x 16 A 2 500 Stück ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.920· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073809200060016
Werksnummer:
8000212967
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
4 Tage
5939
500
€ 4,30*
ab € 0,0162*
€ 0,0238*
1 Tag
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0179*
€ 0,0249*
Lager 1955
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0175*
€ 0,0253*
1 Tag
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0174*
€ 0,0259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.