Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO7380 M6X16 A2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant, A2, M 6x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I07380_AK.JPG
I07380_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO7380 M6X16 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO7380 M6X16 A2
EAN/GTIN:
     4043952514207
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: ISO Normnummer: 7380 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
ISO
Normnummer:
7380
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, m6x16 din en iso 7380-2 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, ISO7380 M6X16 A2, 501ISO7380 M6X16 A2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
4 Tage
5939
500
€ 4,30*
ab € 0,0162*
€ 0,0238*
1 Tag
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0179*
€ 0,0249*
6 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0175*
€ 0,0253*
1 Tag
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0174*
€ 0,0259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.