Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 16 x 80 DIN 7968 m.Mutter 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 16 x 80 DIN 7968 m.Mutter 44416
Sechskantpassschraube M 16 x 80 DIN 7968 m.Mutter 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407684
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079688040160080
EAN/GTIN:
     4051426794499
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
Sechskantpassschraube DIN 7968 Mutter M16x 80 8.8 1 Stück DIN 7968 CE Mu 8.8 SB Sechskant-Paßschrauben f.Stahlbau Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 07968.804· Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079688040160080
Werksnummer:
8000214491
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,206150
Gewicht brutto Kg:
0,206150
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 80
Norm:
DIN 7968 m.Mutter
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
240
1
€ 4,30*
ab € 4,1623*
€ 6,3887*
2 Tage
236
1
€ 5,59*
ab € 4,6393*
€ 6,7093*
Lager 1955
336
1
€ 5,99*
ab € 4,576*
€ 6,781*
8 Tage
336
1
€ 7,99*
ab € 4,88*
€ 6,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,3026*
€ 7,5926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,781*
€ 8,06939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,6835*
€ 7,95337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,196*
€ 7,37324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,066*
€ 7,21854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,926*
€ 7,05194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,506*
€ 6,55214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,576*
€ 5,44544
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.