Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 7968 Mutter M16x 80 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079688040160080
EAN/GTIN:
     4051426794499
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 7968 Mu
Passschraube DIN 7968 Mu
DIN 7968 CE Mu 8.8 SB Sechskant-Paßschrauben f.Stahlbau Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 07968.804 · Normart: DIN 7968
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
SB
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Se
Werkstoff:
Mu 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
216
1
€ 4,30*
ab € 4,1823*
€ 6,3387*
Lager 4BULW
211
1
€ 5,59*
ab € 4,6393*
€ 6,6593*
6 Tage
302
1
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,6637*
6 Tage
302
1
€ 7,99*
ab € 4,88*
€ 6,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,3226*
€ 7,5426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6593*
€ 7,92457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3193*
€ 7,51997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0393*
€ 7,18677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8393*
€ 6,94877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5193*
€ 6,56797
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6393*
€ 5,52077
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.