Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 8 x 55 -T40 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund VG A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 8 x 55 -T40 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund VG A 2
Flachkopfschraube M 8 x 55 -T40 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund VG A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407818
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809240080055
EAN/GTIN:
     4051427039292
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR VG M8x 55-T40 A 2 200Stück ~ISO 7380-2 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 8 x 55 -T40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.924· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073809240080055
Werksnummer:
8000213158
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021700
Gewicht brutto Kg:
0,021700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 55 -T40
Norm:
ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund VG
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,1221*
€ 0,1716*
2 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,1361*
€ 0,1801*
Lager 1955
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,1346*
€ 0,1817*
8 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,1432*
€ 0,1882*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1663*
€ 0,2163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 36,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.