Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube CM 5 x 12 -Z DIN 7500 Linsenkopf Kreuzschlitz-PZ Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefurchendeschraube CM 5 x 12 -Z DIN 7500 Linsenkopf Kreuzschlitz-PZ Stahl
Gewindefurchendeschraube CM 5 x 12 -Z DIN 7500 Linsenkopf Kreuzschlitz-PZ Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407830
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     075000140050012
EAN/GTIN:
     4043952514795
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Gewindefurchendeschraube DIN 7500 LIKO PZ CM 5x12-Z Stahl galv.verz. 1000St. DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · KS -Z · metr. Gewinde · Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 5 x 12 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.014· Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075000140050012
Werksnummer:
8000213414
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
CM 5 x 12 -Z
Norm:
DIN 7500 Linsenkopf Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Gewindefurchendeschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
4 Tage
25000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0152*
€ 0,0216*
Lager 1955
32000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0222*
2 Tage
22400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0169*
€ 0,0226*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0153*
€ 0,0229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.