Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube DIN 7500 LIKO PZ CM 5x12-Z Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000213414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075000140050012
EAN/GTIN:
     4043952514795
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · KS -Z · metr. Gewinde · Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 5 x 12 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07500.014 · Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, C = Lins
Form:
Form C-Z
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7500
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
4 Tage
25000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0152*
€ 0,0216*
6 Tage
32000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0222*
Lager 4BULW
22400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0169*
€ 0,0226*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0153*
€ 0,0229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.