Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring 3 DIN 7980 f.Zylinderschrauben 14310


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring 3 DIN 7980 f.Zylinderschrauben 14310
Federring 3 DIN 7980 f.Zylinderschrauben 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407897
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079809609030000
EAN/GTIN:
     4043952534977
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
Edelstahlscheibe DIN 7980
Federring ohne Norm
Federring DIN 7980 f.Zylinderschrauben 3 1.4310 100 Stück ~DIN 7980 1.4310 Federringe für Zylinderschrauben - Abmessung: 3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07980.960· Normart: DIN 7980· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079809609030000
Werksnummer:
8000215053
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3
Norm:
DIN 7980 f.Zylinderschrauben
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
100
€ 5,49*
ab € 0,00214*
€ 0,00334*
3 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,00213*
€ 0,0035*
1 Tag
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,00234*
€ 0,00366*
Lager 1955
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,00224*
€ 0,00381*
7 Tage
2000
100
€ 7,99*
ab € 0,00245*
€ 0,00381*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,00381*
€ 0,00453
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,00366*
€ 0,00436
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0035*
€ 0,00417
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00313*
€ 0,00372
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00305*
€ 0,00363
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00278*
€ 0,00331
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,00266*
€ 0,00317
pro Box
ab 250000000 Boxen
€ 0,00224*
€ 0,00267
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 0,381* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.