| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000215053 Herst.-Nr.: 839122040380022 EAN/GTIN: 4043952534977 |
|
|
| | |
| Federring DIN 7980 f.Zylinderschrauben 3 1.4310 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,11 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7980 f.Zylinderschrauben | Hauptmerkmal: | 3 | Ausführung: | 14310 | Artikellangtext: | ~DIN 7980 1.4310 Federringe für Zylinderschrauben - Abmessung: 3 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07980.960· Normart DIN 7980· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,00214* | € 0,00348* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,00234* | € 0,00364* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0033* | € 0,0037* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,00246* | € 0,00379* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,00244* | € 0,00379* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,379* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|