Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 4 x 30 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 44412


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Linsenschraube M 4 x 30 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 44412
Linsenschraube M 4 x 30 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH 44412
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079854040040030
EAN/GTIN:
     4043952549094
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M4x 30-H 4.8 1000 Stück DIN 7985 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 30 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.404· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079854040040030
Werksnummer:
8000216839
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0177*
5 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0153*
€ 0,0221*
4 Tage
6300
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0167*
€ 0,0226*
2 Tage
4900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,017*
€ 0,023*
Lager 1955
7000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0248*
€ 0,0333*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.