Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M4x 30-H 4.8 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854040040030
EAN/GTIN:
     4043952549094
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 30 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.404 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0173*
4 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0152*
€ 0,0217*
Lager 4BULW
4900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0171*
€ 0,0227*
6 Tage
7000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0164*
€ 0,0228*
6 Tage
7000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0237*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0171* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.