Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 10 x 24 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 10 x 24 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 10 x 24 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408124
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000100024
EAN/GTIN:
     4043952577370
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 10x 24 Stahl 25 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 10 x 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000100024
Werksnummer:
8000219114
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013960
Gewicht brutto Kg:
0,013960
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 24
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 1,7961*
€ 2,4865*
8 Tage
125
25
€ 7,99*
ab € 2,0114*
€ 2,6014*
2 Tage
88
25
€ 5,59*
ab € 2,0014*
€ 2,6014*
Lager 1955
125
25
€ 5,99*
ab € 1,9655*
€ 2,6337*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,2647*
€ 2,8947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6337*
€ 3,1341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5046*
€ 2,98047
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3355*
€ 2,77925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2755*
€ 2,70785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2055*
€ 2,62455
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9655*
€ 2,33895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,8425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.