| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219114 Herst.-Nr.: 10172990 EAN/GTIN: 4043952577370 |
| |
|
| | |
| Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 10x 24 Stahl 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13,96 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8740 m.Fasen | Hauptmerkmal: | 10 x 24 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 10 x 24 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08740.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,8061* | € 2,4665* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,0014* | € 2,5614* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,0014* | € 2,5614* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,9813* | € 2,5997* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,2647* | € 2,8447* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0014* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 64,035* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|