Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddrahtsprengring A 8 DIN 7993 f.Wellen Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runddrahtsprengring A 8 DIN 7993 f.Wellen Federstahl
Runddrahtsprengring A 8 DIN 7993 f.Wellen Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408478
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079930010080000
EAN/GTIN:
     4043952568545
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 8 Federstahl 500 Stück DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07993.001· Normart: DIN 7993
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079930010080000
Werksnummer:
8000217887
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 8
Norm:
DIN 7993 f.Wellen
Produktart:
Runddrahtsprengring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0301*
€ 0,0459*
5 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0322*
€ 0,0471*
7 Tage
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,0351*
€ 0,0481*
2 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0362*
€ 0,0494*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0355*
€ 0,0501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.