Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7993 A 8 Runddraht-Sprengring DIN 7993 A für Welle, Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07993_A_AK.JPG
D07993_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7993 A 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7993 A 8
EAN/GTIN:
     4043952568545
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 8 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 7993 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
7993
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sprengring 7993 federstahl, din 7993, din7993 federstahl, DIN7993 A 8, 501DIN7993 A 8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6300
500
€ 5,49*
ab € 0,0278*
€ 0,0387*
3 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0325*
€ 0,0468*
Lager 8670
6000
500
€ 4,90*
ab € 0,035*
€ 0,0477*
1 Tag
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0363*
€ 0,0491*
5 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0354*
€ 0,0498*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 23,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.