Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x1,5 x 40 ISO 8676 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x1,5 x 40 ISO 8676 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 14 x1,5 x 40 ISO 8676 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408675
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086761100140040
EAN/GTIN:
     4043952572580
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M14x1,5x 40 10.9 galv.verz. 100 Stück ISO 8676 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 08676.110· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086761100140040
Werksnummer:
8000218350
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,066360
Gewicht brutto Kg:
0,066360
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x1,5 x 40
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2944*
€ 0,4158*
4 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,4337*
€ 0,6002*
1 Tag
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,483*
€ 0,633*
Lager 1955
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,4744*
€ 0,6385*
7 Tage
2600
100
€ 7,99*
ab € 0,5045*
€ 0,6545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6385*
€ 0,75982
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6014*
€ 0,71567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5244*
€ 0,62404
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4744*
€ 0,56454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.