Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M14x1,5x 40 10.9 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218350
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     86761100140040
EAN/GTIN:
     4043952572580
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht:
66,36 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8676 VG
Hauptmerkmal:
M 14 x1,5 x 40
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 8676 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 08676.110· Normart ISO 8676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2944*
€ 0,4158*
4 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,4337*
€ 0,6002*
1 Tag
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,483*
€ 0,633*
6 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,4744*
€ 0,6385*
Lager 8760
2600
100
€ 7,99*
ab € 0,5045*
€ 0,6545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6545*
€ 0,77886
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6345*
€ 0,75506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6045*
€ 0,71936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5745*
€ 0,68366
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5545*
€ 0,65986
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5045*
€ 0,60036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.