Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 8 x 14 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant 010.9 galvanisch ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 8 x 14 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant 010.9 galvanisch ver
Flachkopfschraube M 8 x 14 ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant 010.9 galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408844
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801120080014
EAN/GTIN:
     4051426559241
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M8x14 010.9 galv.verz. 200St. ISO 7380-2 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 8 x 14 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.112· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073801120080014
Werksnummer:
8000212890
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 14
Norm:
ISO 7380-2 m.Bund/Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
010.9 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0764*
€ 0,1154*
2 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0851*
€ 0,121*
1 Tag
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0796*
€ 0,122*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0831*
€ 0,1223*
8 Tage
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,0886*
€ 0,1259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.