Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-6kt M8x14 010.9 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-207101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801120080014
EAN/GTIN:
     4051426559241
Suchbegriffe:
Linsenflanschschraube
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
ISO 7380-2 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 8 x 14 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07380.112 · Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
010.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachkopfschrauben ähnlich iso 7380 m8, flachkopfschrauben ähnlich iso 7380, linsenkopfschrauben ähnlich iso 7380 verzinkt, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0764*
€ 0,1154*
2 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0851*
€ 0,121*
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0796*
€ 0,122*
7 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0831*
€ 0,1223*
8 Tage
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,0886*
€ 0,1259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.