Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 10 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 10 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Flachkopfschraube M 10 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019409912
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073809200100016
EAN/GTIN:
     4051426604439
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M10x 16 A 2 200 Stück ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.920· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073809200100016
Werksnummer:
8000212988
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013750
Gewicht brutto Kg:
0,013750
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1745
200
€ 4,30*
ab € 0,091*
€ 0,1296*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,1011*
€ 0,1361*
1 Tag
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0947*
€ 0,1372*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0998*
€ 0,1375*
7 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,1063*
€ 0,1423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.